得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 6" |
最大。 壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1.9“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.145“ |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | MX |