項目 | 嵌入式拉手 |
顏色 | 黑色 |
開孔高度 | 1-1 / 2“ |
開孔寬度 | 2-1 / 2“ |
完 | 啞光 |
面板厚度 | 5/64“至1/8” |
硬體規格 | 包含 |
負載能力 | 300磅。 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 熱塑性 |
安裝類型 | 管理單元 |
工作溫度。 | -60F到140F |
總長度 | 4 27機構/ 32“ |
總寬度 | 2.5“ |
投影 | 1" |
螺絲尺寸 | 6號螺紋成型 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3926301000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 面板厚度 | 硬體規格 | 額定負荷(是/否) | 總長度 | 總寬度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4號 | 3機構/ 64“ | 不包括 | Y | 5.437“ | 1 13機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 新台幣212元 |