項目 | 嵌入式拉手 |
顏色 | 黑色 |
開孔高度 | 1-7 / 32“ |
開孔寬度 | 5-13 / 64“ |
完 | 啞光 |
面板厚度 | 3機構/ 64“ |
硬體規格 | 不包括 |
負載能力 | 300磅。 |
額定負荷(是/否) | Y |
材料 | 熱塑性 |
安裝類型 | 管理單元 |
工作溫度。 | -60F到140F |
總長度 | 5.437“ |
總寬度 | 1 13機構/ 32“ |
投影 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 3926301000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 面板厚度 | 硬體規格 | 額定負荷(是/否) | 總長度 | 總寬度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNX7 | 5/64“至1/8” | 包含 | N | 4 27機構/ 32“ | 2.5“ | 1" | - | 詢價
|