得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 油漆刷套裝 |
刷子長度 | 2.625“ |
刷子材質 | 發泡 |
處理顏色 | 皮膚護理 |
處理材料 | 未完成的木頭 |
總長度 | 8" |
油漆類型 | 水基,油基 |
尺寸 | (1) 各 1"、2" 和 3" |
次數 | 發泡 |
厚度 | 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9603404060 |
原產地 | CN |