項目 | 電線捲軸 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
線長 | 75英尺 |
條形碼 | 0674255922501 |
輸入電流 | 20A |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
總高度 | 21“ |
總長度 | 19.5“ |
總寬度 | 10.13“ |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 27 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 線長 | 電壓 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 安裝尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC13-5012-F | 8.5“ | 5 x 6“ | 50英尺 | 115V | 8.5“ | 13.5“ | 14.88“ | 3 x 5“ | 新台幣42,306元 | ||
PC19-7512-F | 10.13“ | 6 x 6“ | 75英尺 | 115V | 19.5“ | 10.125“ | 21“ | 4 x 5“ | 新台幣58,247元 | ||
PC24-0012-F | 10.25“ | 6 x 6“ | 100英尺 | 115V | 24“ | 10.25“ | 25.5“ | 4 x 5“ | 新台幣60,667元 | ||
PC13-3512-A | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣26,785元 | ||
PC13-3512-B | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣37,191元 | ||
PC13-3512-F | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣29,728元 | ||
PC13-3516-A | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣22,848元 |