項目 | 電線捲軸 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
線顏色 | 黑色 |
線長 | 100英尺 |
深度 | 10.25“ |
條形碼 | 0674255922624 |
量規/導體 | 12/3 |
級 | 工業 |
身高 | 25.5“ |
輸入電流 | 20A |
最高 安培 | 20 |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
NEC線號 | JO |
NEMA插頭配置 | 5-20P |
NEMA 插座配置 | (2)5-20R |
出口數量 | 2 |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 10.25“ |
捲盤顏色 | 藍色 |
捲盤材質 | 鐵件 |
滑環等級 | 115V |
UPC | 0674255922624 |
電壓 | 115V |
瓦 | 2300 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 0674255922624 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 線長 | 電壓 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 安裝尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC13-5012-F | 8.5“ | 5 x 6“ | 50英尺 | 115V | 8.5“ | 13.5“ | 14.88“ | 3 x 5“ | 新台幣36,721元 | ||
PC19-7512-F | 10.13“ | 6 x 6“ | 75英尺 | 115V | 19.5“ | 10.125“ | 21“ | 4 x 5“ | 新台幣57,671元 | ||
PC13-3512-A | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣26,785元 | ||
PC13-3512-B | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣30,896元 | ||
PC13-3512-F | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣29,728元 | ||
PC13-3516-A | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣22,848元 | ||
PC13-3516-C | 8.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 115V | - | - | - | 3 x 5“ | 新台幣20,290元 |