項目 | 畫筆 |
刷子長度 | 2" |
刷子材質 | 聚酯纖維 |
套圈材料 | 不銹鋼 |
處理顏色 | 皮膚護理 |
處理材料 | 密封木 |
總長度 | 11.25“ |
油漆類型 | 水基,油基 |
尺寸 | 1" |
次數 | 角扇 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 9603404060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 厚度 | 刷子長度 | 處理顏色 | 處理材料 | 總長度 | 油漆類型 | 尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1電視6 | 9機構/ 16“ | 2 15機構/ 16“ | 皮膚護理 | 密封木 | 10“ | 水基,油基 | 2" | 平板窗扇 | 新台幣582元 | ||
1電視7 | 11機構/ 16“ | 3.437“ | 皮膚護理 | 密封木 | 11“ | 水基,油基 | 3" | 平板窗扇 | 新台幣926元 | ||
1電視8 | 7機構/ 8“ | 3 11機構/ 16“ | 皮膚護理 | 密封木 | 11.75“ | 水基,油基 | 4mm | 平板窗扇 | 新台幣1,339元 | ||
1電視9 | 9機構/ 16“ | 2.187“ | 皮膚護理 | 未完成的木頭 | 19.75“ | 水基,油基 | 2" | 彎曲散熱器 | 新台幣295元 | ||
1TTW1 | 11機構/ 16“ | 2.187“ | 皮膚護理 | 未完成的木頭 | 20“ | 水基,油基 | 3" | 彎曲散熱器 | 新台幣528元 | ||
1TTW2 | 7機構/ 8“ | 3.125“ | 皮膚護理 | 密封木 | 10.75“ | 水基,油基 | 3" | 平板窗扇 | 新台幣1,058元 | ||
1TTW3 | 9機構/ 16“ | 2.5“ | 皮膚護理 | 密封木 | 12.25“ | 水基,油基 | 2" | 角扇 | 新台幣608元 |