得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 60mm |
眼外直徑。 | 108mm |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 鋅 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 153mm |
小腿Dia | 30mm |
刀柄長度 | 45mm |
肩直徑。 | 65mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 45mm |
螺紋尺寸 | M30 x 3.5 |
類別 | 帶肩舉重 |
工作負荷限制 | 7920磅。 |
船重(kg) | 1.65 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | TW |