項目 | 沖洗指示燈 |
平均壽命 | 50,000小時。 |
顏色 | 紅 |
當前繪製 | 0.08A |
電氣連接 | 6“導線 |
燈的類型 | 白熾燈 |
材料 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 |
NEMA號 | 1 |
面板厚度 | 0.030“到0.093” |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 1/2“安裝直徑 |
電壓 | 12 伏/直流 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8531909000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平均壽命 | 當前繪製 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20C841 | 25,000小時。 | 0.04A | 24 伏/直流 | 新台幣306元 |