項目 | 公適配器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 管x MNPT |
墊片材料 | 丁腈橡膠 |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WJD3 | ABS | 集線器x MNPT | 2" | -40度至180度F | - | 新台幣137元 | |
1WJD4 | ABS | 集線器x MNPT | 3" | -40度至180度F | - | 新台幣367元 | |
22FR76 | 黃銅 | 管x MNPT | 1機構/ 8“ | 0度至160度F | 1機構/ 8“ | 新台幣168元 | |
22FR77 | 黃銅 | 管x MNPT | 1機構/ 8“ | 0度至160度F | 1機構/ 4“ | 新台幣153元 | |
22FR79 | 黃銅 | 管x UNF | 10-32聯合國基金會 | 0度至160度F | 1機構/ 4“ | 新台幣169元 | |
22FR80 | 黃銅 | 管x MNPT | 1機構/ 8“ | 0度至160度F | 3機構/ 8“ | 新台幣229元 | |
22FR81 | 黃銅 | 管x MNPT | 1機構/ 4“ | 0度至160度F | 3機構/ 8“ | 新台幣324元 |