22np59 | 24np1 托盤架保護器 4-8/1 X 16-XNUMX/XNUMX 英吋 | Raptor Supplies 台灣
核准供應商 22NP59 托盤架保護器 24-1/4 x 8-1/16 英吋 | AB6WZC

APPROVED VENDOR 22NP59 托盤架保護器 24-1/4 x 8-1/16 英寸

貨號:AB6WZC 型號:22NP59

得到它 可能 8, 星期三

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶有保險槓的托盤架保護器
基本深度6"
基本寬度8 1機構/ 16“
顏色
粉末塗層
材料鋼鐵/橡膠
安裝地燈
總高度24“
總長度8.625“
總寬度6"
可用開口深度3.625“
可用開口寬度4-1 / 2“
室壁厚度1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 15.42
船高(厘米)66.04
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)22.86
HS代碼7326908588
原產地CN

產品型號

產品型號基本寬度總高度總長度總寬度價錢
核准供應商 22NP57 托盤架保護器 12-1/4 x 8-1/16 英吋 | AB6WZA 22NP61 22NP578 1機構/ 16“12“8.625“6"新台幣2,495元
核准供應商 22NP58 托盤架保護器 18-1/4 x 8-1/16 英吋 | AB6WZB 22NP588 1機構/ 16“18“8.625“6"新台幣3,601元
核准供應商 22NP60 托盤架保護器 36-1/4 x 8-1/16 英吋 | AB6WZD 22NP608 1機構/ 16“36“8.625“6"-
詢價
核准供應商 22NP61 托盤架保護器 12-1/4 x 10-1/16 英吋 | AB6WZE 22NP6110 1機構/ 16“12“9.437“8"-
詢價
核准供應商 22NP62 托盤架保護器 18-1/4 x 10-1/16 英吋 | AB6WZF 22NP6210 1機構/ 16“18“9.437“8"新台幣3,717元
核准供應商 22NP63 托盤架保護器 24-1/4 x 10-1/16 英吋 | AB6WZG 22NP6310 1機構/ 16“24“9.437“8"新台幣3,355元
核准供應商 22NP64 托盤架保護器 36-1/4 x 10-1/16 英吋 | AB6WZH 22NP6410 1機構/ 16“36“9.437“8"-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 22NP59 托盤架保護器 24-1/4 x 8-1/16 英寸