項目 | 電動機電容器 |
錶殼高度 | 2-3 / 8“ |
外殼材料 | 鋁 |
封面材料 | 鐵件 |
直徑 | 1.75“ |
EIA UL基地 | P |
Hz | 50/60 |
微法拉等級 | 12.5 |
總深度 | 1.75“ |
總高度 | 2.875“ |
總寬度 | 1.75“ |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -40度至70度 |
終端類型 | 1/4“公頭 |
UPC | 840899104317 |
電壓 | 370-440V |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8532100000 |
原產地 | CN |
型號 | 直徑 | 項目 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCF10 | 1.25“ | 電動機電容器 | 1.25“ | 3.187“ | 2" | 橢圓形 | 新台幣246元 | |
TOCF12.5 | 1.25“ | 電動機電容器 | 1.25“ | 3 9機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 新台幣274元 | |
TOCF15 | 1.25“ | 電動機電容器 | 1.25“ | 3 9機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 新台幣289元 | |
TOCF17.5 | 1.25“ | 電動機電容器 | 1.25“ | 4.375“ | 2" | 橢圓形 | 新台幣319元 | |
TOCF2 | 1.875“ | 電動機電容器 | 1.25“ | 2.75“ | 2" | 橢圓形 | 新台幣171元 | |
TOCF2.5 | 1.25“ | 電動機電容器 | 1.25“ | 2.75“ | 2" | 橢圓形 | 新台幣228元 | |
TOCF20 | 1.75“ | 電動機電容器 | 1.75“ | 3.187“ | 2.75“ | 橢圓形 | 新台幣348元 |