項目 | 雙面箱式軌道裝置 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 10.875“ |
箱高 | 5" |
箱型 | 超疊掛 |
料箱寬度 | 5.5“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 1600磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 20“ |
總高度 | 53“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 96 |
UPC | 651588171998 |
船重(kg) | 59.87 |
船高(厘米) | 137.16 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 垃圾桶顏色 | 箱深度 | 箱高 | 料箱寬度 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRU-12D-220-192CL | 重設 | 7.375“ | 3" | 4.125“ | 19 | 新台幣46,255元 | ||
QRU-12D-240-48CL | 重設 | 14.75“ | 7" | 8.25“ | 48 | 新台幣51,348元 | ||
QRU-16D-230-96IV | 象牙色 | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 96 | 新台幣51,086元 | ||
QRU-12D-240-48BK | 黑色 | 14.75“ | 7" | 8.25“ | 48 | 新台幣43,885元 | ||
QRU-12D-240-48GN | 湖水綠 | 14.75“ | 7" | 8.25“ | 48 | 新台幣43,885元 | ||
QRU-12D-220-192BK | 黑色 | 7.375“ | 3" | 4.125“ | 192 | 新台幣41,663元 | ||
QRU-16D-230-96BK | 黑色 | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 96 | 新台幣51,086元 |