項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | NSF61和AB1953 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
外直徑。 | 1 / 4“x 1 / 8” |
管道尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.69 |
船長(厘米) | 6.63 |
船寬(厘米) | 2.39 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22UL49 | 125 PSI | 3 / 4“x 1 / 4” | 3 / 4“x 1 / 4” | -20度至400度F | 新台幣412元 | |
22UL50 | 125 PSI | 3 / 4“x 3 / 8” | 3 / 4“x 3 / 8” | -20度至400度F | 新台幣384元 | |
22UL55 | 125 PSI | 2的“X 1” | 2的“X 1” | -20度至400度F | 新台幣2,149元 | |
22UL56 | 125 PSI | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | -20度至400度F | 新台幣2,184元 | |
22UL57 | 125 PSI | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | -20度至400度F | 新台幣2,192元 | |
6AYR1 | 1200 PSI | - | 1 / 4“x 1 / 8” | -65度至250度F | 新台幣797元 | |
6AYR2 | 1200 PSI | - | 3 / 8“x 1 / 8” | -65度至250度F | 新台幣172元 |