批准供應商黃銅 FNPT 異徑接頭
篩選
閥體材質: 黃銅 , 遵守: NSF61和AB1953 , 連接類型: 核不擴散條約
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UL46 | 125 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 / 4“x 1 / 8” | -20度至400度F | NT$220 | |
B | 22UL50 | 125 PSI | 3 / 4“x 3 / 8” | 3 / 4“x 3 / 8” | -20度至400度F | NT$384 | |
B | 22UL56 | 125 PSI | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | -20度至400度F | NT$2,184 | |
B | 22UL49 | 125 PSI | 3 / 4“x 1 / 4” | 3 / 4“x 1 / 4” | -20度至400度F | NT$412 | |
B | 22UL55 | 125 PSI | 2的“X 1” | 2的“X 1” | -20度至400度F | NT$2,149 | |
B | 22UL57 | 125 PSI | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | -20度至400度F | NT$2,192 | |
C | 6AYR2 | 1200 PSI | - | 3 / 8“x 1 / 8” | -65度至250度F | NT$172 | |
C | 6AYR1 | 1200 PSI | - | 1 / 4“x 1 / 8” | -65度至250度F | NT$797 | |
C | 6AYR3 | 1200 PSI | - | 3 / 8“x 1 / 4” | -65度至250度F | NT$1,141 | |
C | 6AYR5 | 1200 PSI | - | 1 / 2“x 1 / 4” | -65度至250度F | NT$1,507 | |
C | 6AYR6 | 1200 PSI | - | 1 / 2“x 3 / 8” | -65度至250度F | NT$2,065 | |
C | 6AYR4 | 1200 PSI | - | 1 / 2“x 1 / 8” | -65度至250度F | NT$116 | |
D | 6AYR7 | 1200 PSI | - | 3 / 4“x 1 / 2” | -65度至250度F | NT$262 |