項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1200 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“x 3 / 8” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22UL46 | 125 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 / 4“x 1 / 8” | -20度至400度F | 新台幣219元 | ||
22UL49 | 125 PSI | 3 / 4“x 1 / 4” | 3 / 4“x 1 / 4” | -20度至400度F | 新台幣444元 | ||
22UL50 | 125 PSI | 3 / 4“x 3 / 8” | 3 / 4“x 3 / 8” | -20度至400度F | 新台幣445元 | ||
22UL55 | 125 PSI | 2的“X 1” | 2的“X 1” | -20度至400度F | 新台幣2,458元 | ||
22UL56 | 125 PSI | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | -20度至400度F | 新台幣2,470元 | ||
22UL57 | 125 PSI | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | -20度至400度F | 新台幣2,545元 | ||
6AYR1 | 1200 PSI | - | 1 / 4“x 1 / 8” | -65度至250度F | 新台幣707元 |