項目 | 錶盤口袋溫度計 |
準確性 | +/- 2度F |
自動關機 | 沒有 |
外殼材料 | 304不銹鋼 |
學位部門 | 2學位 |
錶盤尺寸 | 1" |
顯示屏 | 模擬 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
莖長 | 5" |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0至220度 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.9 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 莖長 | 準確性 | 自動關機 | 溫度。 範圍 | 外殼材料 | 錶盤尺寸 | 顯示屏 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23NU20 | 4.75“ | +/- 1攝氏度(-20到120攝氏度),+ /-2攝氏度(-50到-20攝氏度和120到200攝氏度)以及其他+/- 3攝氏度 | 沒有 | -58至572度 | ABS塑料 | - | 4位數字液晶 | 數字袖珍溫度計 | 新台幣690元 | ||
23NU21 | 4.75“ | +/- 1攝氏度(-20到120攝氏度),+ /-2攝氏度(-50到-20攝氏度和120到200攝氏度)以及其他+/- 3攝氏度 | 是 | -58至572度 | ABS塑料 | - | 4位數字液晶 | 數字袖珍溫度計 | 新台幣583元 | ||
23NU22 | 8" | +/- 1攝氏度(-20到120攝氏度),+ /-2攝氏度(-50到-20攝氏度和120到200攝氏度)以及其他+/- 3攝氏度 | 是 | -58至572度 | ABS塑料 | - | 4位數字液晶 | 數字袖珍溫度計 | 新台幣583元 | ||
23NU23 | 5" | +/- 2度F | 沒有 | -40至160度 | 304不銹鋼 | 1" | 模擬 | 錶盤口袋溫度計 | 新台幣268元 | ||
23NU24 | 8" | +/- 2度F | 沒有 | 25至125度 | 304不銹鋼 | 1.75“ | 模擬 | 錶盤口袋溫度計 | 新台幣279元 | ||
23NU25 | 8" | +/- 2度F | 沒有 | -40至160度 | 304不銹鋼 | 1.75“ | 模擬 | 錶盤口袋溫度計 | 新台幣278元 | ||
23NU26 | 8" | +/- 2度F | 沒有 | 0至220度 | 304不銹鋼 | 1.75“ | 模擬 | 錶盤口袋溫度計 | 新台幣275元 |