23xm63 | 氬弧焊焊條 Er310 1/8 10 磅。 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 23XM63 氬弧焊焊條 Er310 1/8 10 磅。 | AB7PQY

APPROVED VENDOR 23XM63 Tig 焊條 Er310 1/8 10 磅。

貨號: AB7PQY 型號:23XM63

得到它 可能 6, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氬弧焊條
AWS分類ER310
容器尺寸10磅。
集裝箱類型包裝盒
直徑1機構/ 8“
總長:36ft。
材料不銹鋼
拉伸強度80,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 4.76
船高(厘米)5.08
船長(厘米)92.71
船寬(厘米)5.08
HS代碼7223001061
原產地IN

產品型號

產品型號直徑拉伸強度價錢
批准供應商 23XM57 氬弧焊焊條 Er309l 1/16 10 磅。 | AB7PQT 23XM571機構/ 16“75000 PSI新台幣7,550元
批准供應商 23XM65 氬弧焊焊條 Er347si 1/16 10 磅 | AB7PRA 23XM651機構/ 16“75,000 PSI新台幣4,679元
批准供應商 23XM66 氬弧焊焊條 Er347si 3/32 10 磅 | AB7PRB 23XM663機構/ 32“75,000 PSI新台幣7,242元
批准供應商 23XM67 氬弧焊焊條 Er347si 1/8 10 磅。 | AB7中國 23XM671機構/ 8“75,000 PSI新台幣4,389元
批准供應商 23XM68 氬弧焊焊條 Er347si 5/32 10 磅 | AB7PRD 23XM685機構/ 32“75,000 PSI新台幣4,389元
批准供應商 23XM70 氬弧焊焊條 Er430 3/32 10 磅。 | AB7PRF 23XM703機構/ 32“65,000 PSI新台幣3,630元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 23XM63 Tig 焊條 Er310 1/8 10 磅。