23xm66 | 氬弧焊焊條 Er347si 3/32 10 磅 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 23XM66 氬弧焊焊條 Er347si 3/32 10 磅 | AB7PRB

APPROVED VENDOR 23XM66 Tig 焊條 Er347si 3/32 10 磅

有現貨
貨號: AB7PRB 型號:23XM66

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,242 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氬弧焊條
AWS分類ER347SI
容器尺寸10磅。
集裝箱類型包裝盒
直徑3機構/ 32“
總長:36ft。
材料不銹鋼
拉伸強度75,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 4.75
船高(厘米)5.08
船長(厘米)92.71
船寬(厘米)5.08
HS代碼7223001061
原產地IN

產品型號

產品型號直徑拉伸強度價錢
批准供應商 23XM57 氬弧焊焊條 Er309l 1/16 10 磅。 | AB7PQT 23XM571機構/ 16“75000 PSI新台幣7,550元
批准供應商 23XM63 氬弧焊焊條 Er310 1/8 10 磅。 | AB7PQY 23XM631機構/ 8“80,000 PSI-
詢價
批准供應商 23XM65 氬弧焊焊條 Er347si 1/16 10 磅 | AB7PRA 23XM651機構/ 16“75,000 PSI新台幣4,679元
批准供應商 23XM67 氬弧焊焊條 Er347si 1/8 10 磅。 | AB7中國 23XM671機構/ 8“75,000 PSI新台幣4,389元
批准供應商 23XM68 氬弧焊焊條 Er347si 5/32 10 磅 | AB7PRD 23XM685機構/ 32“75,000 PSI新台幣4,389元
批准供應商 23XM70 氬弧焊焊條 Er430 3/32 10 磅。 | AB7PRF 23XM703機構/ 32“65,000 PSI新台幣3,630元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 23XM66 Tig 焊條 Er347si 3/32 10 磅
新台幣7,242元 /單元