扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 24C442 凸耳 500kcmil 87 模具棕色 | AB7UYZ

APPROVED VENDOR 24C442 接線片 500kcmil 87 模具棕色

有現貨
貨號:AB7UYZ 型號:24C442

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,037 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓耳
槍管長度
主體材料
電纜尺寸500 kcmil
電纜尺寸代碼500 kcmil
色標褐色
連接器類型直桶
模具代碼87
孔中心到末端0.38“
孔對孔中心(英寸)1.00
總長:3.93“
材料
山氣2孔
窺視孔
螺柱尺寸3機構/ 8“
次數標準
類別2孔銅對銅短管,600V至35kV
信號寬度1.61“

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)3.3
船長(厘米)10.67
船寬(厘米)3.3
HS代碼8535908020
原產地CN

產品型號

產品型號窺視孔電纜尺寸電纜尺寸代碼螺柱尺寸類別信號寬度色標模具代碼價錢
批准供應商 24C312 接線片 8 Awg 21 模具紅色 | AB7UTJ 24C312沒有8 AWG8 AWG#10“1孔銅到銅長桶,600V至35kV0.42“21新台幣84元
批准供應商 24C313 接線片 6 Awg 24 模具藍色 | AB7UTK 24C313沒有6 AWG6 AWG#10“1孔銅到銅長桶,600V至35kV0.44“藍色24新台幣89元
批准供應商 24C314 接線片 4 Awg 29 模具灰色 | AB7UTL 24C314沒有4 AWG4 AWG#10“1孔銅到銅長桶,600V至35kV0.52“灰色29新台幣122元
批准供應商 24C315 接線片 2 Awg 33 模具棕色 | AB7UTM 24C315沒有2 AWG2 AWG#10“1孔銅到銅長桶,600V至35kV0.59“褐色33新台幣128元
批准供應商 24C316 接線片 1 Awg 37 模具綠色 | AB7UTN 24C316沒有1 AWG1 AWG#10“1孔銅到銅長桶,600V至35kV0.68“湖水綠37新台幣152元
批准供應商 24C317 接線片 1/0 Awg 42 模具 粉色 | AB7UTP 24C317沒有1 / 0 AWG1 / 0 AWG#10“1孔銅到銅長桶,600V至35kV0.75“馬卡龍粉42新台幣170元
批准供應商 24C318 接線片 8 Awg 21 模具紅色 | AB7UTQ 24C318沒有8 AWG8 AWG1機構/ 4“1孔銅到銅長桶,600V至35kV0.42“21新台幣83元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 24C442 接線片 500kcmil 87 模具棕色
新台幣1,037元 /單元