得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓耳 |
主體材料 | 銅 |
電纜尺寸 | 8 AWG |
電纜尺寸代碼 | 8 AWG |
色標 | 紅 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 21 |
孔中心到末端 | 0.23“ |
孔對孔中心(英寸) | 0.63 |
總長: | 2.06“ |
材料 | 銅 |
山氣 | 2孔 |
窺視孔 | 沒有 |
螺柱尺寸 | #10“ |
次數 | 標準 |
類別 | 2孔銅到銅長桶,600V至35kV |
信號寬度 | 0.41“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.85 |
船長(厘米) | 7.5 |
船寬(厘米) | 5 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 窺視孔 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 螺柱尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 色標 | 模具代碼 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C312 | 沒有 | 8 AWG | 8 AWG | #10“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.42“ | 紅 | 21 | 新台幣84元 | ||
24C313 | 沒有 | 6 AWG | 6 AWG | #10“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.44“ | 藍色 | 24 | 新台幣89元 | ||
24C314 | 沒有 | 4 AWG | 4 AWG | #10“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.52“ | 灰色 | 29 | 新台幣122元 | ||
24C315 | 沒有 | 2 AWG | 2 AWG | #10“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.59“ | 褐色 | 33 | 新台幣128元 | ||
24C316 | 沒有 | 1 AWG | 1 AWG | #10“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.68“ | 湖水綠 | 37 | 新台幣152元 | ||
24C317 | 沒有 | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | #10“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.75“ | 馬卡龍粉 | 42 | 新台幣170元 | ||
24C318 | 沒有 | 8 AWG | 8 AWG | 1機構/ 4“ | 1孔銅到銅長桶,600V至35kV | 0.42“ | 紅 | 21 | 新台幣83元 |