項目 | 棒狀電極 |
AWS分類 | E7014 |
容器尺寸 | 10磅。 |
集裝箱類型 | 包裝盒 |
直徑 | 3機構/ 32“ |
總長: | 14“ |
材料 | 軟鋼 |
拉伸強度 | 70,000 PSI |
船重(kg) | 4.65 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8311100000 |
原產地 | IN |
型號 | 容器尺寸 | 直徑 | 總長: | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23XL89 | 5磅。 | 1機構/ 8“ | 14“ | 不銹鋼 | 80,000 PSI | 新台幣2,767元 | |
23XL91 | 5磅。 | 3機構/ 16“ | 14“ | 不銹鋼 | 80,000 PSI | 新台幣2,767元 | |
23XL93 | 5磅。 | 1機構/ 8“ | 14“ | 不銹鋼 | 75,000 PSI | 新台幣2,654元 | |
23XL95 | 5磅。 | 3機構/ 16“ | 14“ | 不銹鋼 | 75,000 PSI | 新台幣2,654元 | |
23XL98 | 5磅。 | 5機構/ 32“ | 14“ | 不銹鋼 | 80,000 PSI | 新台幣2,497元 | |
23XL99 | 5磅。 | 3機構/ 16“ | 14“ | 不銹鋼 | 80,000 PSI | 新台幣4,670元 | |
23XM02 | 5磅。 | 1機構/ 8“ | 14“ | 不銹鋼 | 80,000 PSI | 新台幣2,722元 |