REECRAFT 軟管組件
篩選
適合品牌: Reelcraft
次數 | 型號 | 重量 | 末端接頭1 | 末端接頭2 | 軟管ID | 膠管長度 | 軟管材質 | 最高 溫度 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 601027-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$6,172 | |
A | 600326 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$6,898 | |
A | 601012-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,860 | |
B | 600670-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$38,729 | |
A | 601052-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$13,291 | |
A | 600100-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$8,350 | |
C | 601036-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$21,629 | |
D | 600669-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$43,980 | |
A | S601034-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$10,091 | |
A | 601022-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$4,884 | |
A | 601017-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$4,389 | 詢價
|
E | 601014-40 | 6磅。 | 1/4“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 3機構/ 8“ | 40ft。 | PVC | 150°F | 300 PSI | NT$2,541 | |
F | S601021-30 | 6.3磅。 | 3/8“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 1機構/ 2“ | 30ft。 | PVC | 150°F | 300 PSI | NT$3,335 | |
G | S7-260044 | 7.7磅。 | 1/4“ NPT(中) | 1/4“ NPT(中) | 1機構/ 4“ | 30ft。 | 我們的乳膠 | 210°F | 5800 PSI | NT$9,351 | |
H | S37-260043 | 9磅。 | 1/2“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 1機構/ 2“ | 35ft。 | 我們的乳膠 | 210°F | 3000 PSI | NT$13,871 | |
I | S601026-30 | 12.6磅。 | 3/4“ NPT(中) | 3/4“ NPT(中) | 3機構/ 4“ | 30ft。 | PVC | 150°F | 250 PSI | NT$5,586 | |
H | S26-260043 | 13磅。 | 3/4“ NPT(中) | 3/4“ NPT(中) | 3機構/ 4“ | 30ft。 | 我們的乳膠 | 210°F | 1525 PSI | NT$14,370 | |
A | 601040-75 | 15.5磅。 | 9 / 16-18 RH / LH(F) | 9 / 16-18 RH / LH(F) | 3機構/ 8“ | 75ft。 | 我們的乳膠 | 150°F | 200 PSI | NT$25,088 | |
I | S601026-40 | 16.8磅。 | 3/4“ NPT(中) | 3/4“ NPT(中) | 3機構/ 4“ | 40ft。 | PVC | 150°F | 250 PSI | NT$6,150 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 別針和袖子盒
- 讀者眼鏡
- 加熱電纜
- 秋季逮捕後吊艇架武器
- 碳鋼格柵
- 刷輥和托盤
- 磁鐵和磁條
- 暖通空調控制
- 溫濕度測量
- 車削工具
- BRADY 管道標記,冷凝水回流
- SEE ALL INDUSTRIES 空白標籤,3-3 / 4“ H,1-7 / 8” W
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 直流電源,1.5-28 VDC
- WOODHEAD 130226系列外殼
- THOMAS & BETTS 線連接器
- GRUVLOK 管螺紋吸入擴散器
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 凹槽奶嘴
- MARTIN SPROCKET 死錘
- ALVORD POLK 300 系列螺釘沉頭鉸刀
- ALVORD POLK 左手螺旋錐柄橋式鉸刀