扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

REELCRAFT S601021-30 Hose Assembly | BT8DLM 23LH14

REELCRAFT S601021-30 軟管組件

有現貨
貨號: BT8DLM 型號:S601021-30交叉編號:23LH14

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,335 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軟管總成
末端接頭13/8“ NPT(中)
末端接頭21/2“ NPT(中)
軟管ID1機構/ 2“
膠管長度 30ft。
軟管材質PVC
軟管類型空氣/水
最高 溫度150度
壓力300 PSI
重量6.3磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.45

產品詳細說明:

,Reelcraft 的低壓 PVC 尼龍編織軟管適用於空氣或水應用。確保所需的工作壓力不會超過圖表中所列的額定值;圖表中列出的最大壓力額定值為 70 °F。

產品型號

產品型號重量末端接頭1末端接頭2軟管ID膠管長度軟管材質最高 溫度壓力價錢
RELCRAFT 601040-75 軟管組件 | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5磅。9 / 16-18 RH / LH(F)9 / 16-18 RH / LH(F)3機構/ 8“75ft。我們的乳膠150度200 PSI新台幣25,088元
RELCRAFT S26-260043 軟管組件 | BT6KAX 23LG88 S26-26004313磅。3/4“ NPT(中)3/4“ NPT(中)3機構/ 4“ 30ft。我們的乳膠210度1525 PSI新台幣14,370元
RELCRAFT S37-260043 軟管組件 | BT6KBG 23LG37 S37-2600439磅。1/2“ NPT(中)1/2“ NPT(中)1機構/ 2“35ft。我們的乳膠210度3000 PSI新台幣13,871元
RELCRAFT S601026-40 軟管組件 | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8磅。3/4“ NPT(中)3/4“ NPT(中)3機構/ 4“ 40ft。PVC150度250 PSI新台幣6,150元
RELCRAFT S601026-30 軟管組件 | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6磅。3/4“ NPT(中)3/4“ NPT(中)3機構/ 4“30ft。PVC150度250 PSI新台幣5,586元
RELCRAFT S7-260044 軟管組件 | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7磅。1/4“ NPT(中)1/4“ NPT(中)1機構/ 4“30ft。我們的乳膠210度5800 PSI新台幣9,351元
RELCRAFT 601017-70 軟管組件 | BT7YYW 23LF13 601017-70--------新台幣4,389元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REELCRAFT S601021-30 軟管組件
新台幣3,335元 /單元