項目 | 軟管總成 |
產品 | 型號 | 重量 | 末端接頭1 | 末端接頭2 | 軟管ID | 膠管長度 | 軟管材質 | 最高 溫度 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601040-75 | 15.5磅。 | 9 / 16-18 RH / LH(F) | 9 / 16-18 RH / LH(F) | 3機構/ 8“ | 75ft。 | 我們的乳膠 | 150度 | 200 PSI | 新台幣25,088元 | ||
S26-260043 | 13磅。 | 3/4“ NPT(中) | 3/4“ NPT(中) | 3機構/ 4“ | 30ft。 | 我們的乳膠 | 210度 | 1525 PSI | 新台幣14,370元 | ||
S37-260043 | 9磅。 | 1/2“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 1機構/ 2“ | 35ft。 | 我們的乳膠 | 210度 | 3000 PSI | 新台幣13,871元 | ||
S601026-40 | 16.8磅。 | 3/4“ NPT(中) | 3/4“ NPT(中) | 3機構/ 4“ | 40ft。 | PVC | 150度 | 250 PSI | 新台幣6,150元 | ||
S601026-30 | 12.6磅。 | 3/4“ NPT(中) | 3/4“ NPT(中) | 3機構/ 4“ | 30ft。 | PVC | 150度 | 250 PSI | 新台幣5,586元 | ||
S7-260044 | 7.7磅。 | 1/4“ NPT(中) | 1/4“ NPT(中) | 1機構/ 4“ | 30ft。 | 我們的乳膠 | 210度 | 5800 PSI | 新台幣9,351元 | ||
601014-40 | 6磅。 | 1/4“ NPT(中) | 1/2“ NPT(中) | 3機構/ 8“ | 40ft。 | PVC | 150度 | 300 PSI | 新台幣2,541元 |