項目 | T恤 |
主體材料 | 鑄銅 |
連接類型 | C×C×FNPT |
最大。 壓力 | 720 psi @ 100度F |
外直徑。 | 5/8 x 5/8 x 1/2英寸 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7412200085 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24W590 | 580 psi @ 100度F | 7/8 x 7/8 x 3/4英寸 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣613元 |