25r250dpso | 1r4dpso 定位銷合金鋼 2/1 X 2 100/6 L - Pk3 | XNUMXvkeXNUMX | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 25R250DPSO 定位銷合金鋼 1/4 X 2 1/2 L,100PK | AF2MQB 6VKE3

APPROVED VENDOR 25R250DPSO 定位銷合金鋼 1/4 X 2 1/2 L,100PK

有現貨
貨號: AF2MQB 型號:25R250DPSO交叉參考:6VKE3

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,541 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目銷釘
Dia.迪亞Tolerance公差+/-。0001英寸
直徑0.25“
雙剪切強度(磅)14720
黑色
長度公差+/-。010英寸
材料合金鋼
公稱通徑1機構/ 4“
總長度2.5“
洛氏硬度RC 50-58
單剪切強度(磅)7360
單剪切強度(PSI)150000
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 1.58
船高(厘米)5.84
船長(厘米)11.18
船寬(厘米)8.38
HS代碼7318290000
原產地US

產品型號

產品型號直徑雙剪切強度(磅)長度公差材料公稱通徑總長度洛氏硬度價錢
批准供應商 1NE93 定位銷 3/32 - 100 件裝 | AB2QH 1NE930.0938至0.094“510樸素+/- 0.010英寸18-8不銹鋼3機構/ 32“3機構/ 8“B85新台幣1,323元
批准供應商 1NU33 定位銷 1/4 英寸 - 20 件裝 | AB2TXG 1NU330.2501至0.2503“3810樸素+/- 0.010英寸18-8不銹鋼1機構/ 4“7機構/ 8“B85新台幣1,221元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 25R250DPSO 定位銷合金鋼 1/4 X 2 1/2 L,100PK
新台幣4,541元 /盒