項目 | 嵌入式折疊拉手 |
顏色 | 銀色 |
開孔高度 | 1-21 / 32“ |
開孔寬度 | 2-9 / 16“ |
完 | Polished 抛光 |
硬體規格 | 不包括 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 316不銹鋼 |
安裝類型 | 無螺紋通孔 |
總長度 | 2 23機構/ 64“ |
總寬度 | 2.25“ |
投影 | 3機構/ 32“ |
螺絲尺寸 | 不包括 |
垂直 安裝孔中心 到點擊率。 | 1-13 / 16“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | PH |
產品 | 型號 | 總長度 | 總寬度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26901 | 1 47機構/ 64“ | 2 15機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,762元 |