26w569 | 6w4 碼頭保險桿 1 X 2-26/XNUMX X XNUMX 吋橡膠 | Raptor Supplies 台灣
核准供應商 26W569 碼頭保險桿 6 x 4-1/2 x 26 吋橡膠 | AB8PYY

APPROVED VENDOR 26W569 底座保險槓 6 x 4-1/2 x 26 英寸橡膠

有現貨
貨號:AB8PYY 型號:26W569

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,047 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目碼頭保險槓
保險槓材質我們的乳膠
保險槓形狀矩形
安裝孔OC H3"
安裝孔OC W24“
安裝孔數4
總深度4.5“
總高度6"
總寬度26“

送貨信息:

船重(kg) 13.14
船高(厘米)12.7
船長(厘米)67.31
船寬(厘米)17.02
HS代碼4016940000
原產地CN

產品型號

產品型號總深度總高度總寬度價錢
批准供應商 22NT58 碼頭保險槓 1-11/16 x 2 x 12 英寸橡膠 | AB6WZK 22NT582"1 11機構/ 16“12“新台幣520元
批准供應商 22NT59 碼頭保險槓 1-11/16 x 2 x 24 英寸橡膠 | AB6WZL 22NT592"1 11機構/ 16“24“新台幣834元
批准供應商 22NT60 碼頭保險槓 1-11/16 x 2 x 36 英寸橡膠 | AB6WZM 22NT602"1 11機構/ 16“36“新台幣1,039元
批准供應商 22NT61 碼頭保險槓 4 x 4-1/4 x 12 英寸橡膠 | AB6WZN 22NT614.25“4"12“新台幣911元
批准供應商 22NT62 碼頭保險槓 4 x 4-1/4 x 24 英寸橡膠 | AB6WZP 22NT624.25“4"24“新台幣1,380元
批准供應商 22NT63 碼頭保險槓 4 x 4-1/4 x 36 英寸橡膠 | AB6WZQ 22NT634.25“4"36“新台幣2,232元
批准供應商 22NT64 碼頭保險槓 10 x 5-1/4 x 16 英寸 | AB6WZR 22NT645.25“10“16“新台幣5,799元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 26W569 底座保險槓 6 x 4-1/2 x 26 英寸橡膠
新台幣2,047元 /單元