項目 | 標準平台升降機 |
Dia內的基本腿。 | 22“ |
Dia外的大腿。 | 25-1 / 2“ |
腳輪類型 | (4)剛性 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 2" |
前輪直徑 | 2" |
最大起升高度 | 55“ |
最小起升高度 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 500磅。 |
負載中心 | 10“ |
總高度 | 66.5“ |
總長度 | 30“ |
總寬度 | 30.5“ |
平台長度 | 20“ |
平台寬度 | 20“ |
技術支持 | 手絞車 |
後輪直徑 | 6" |
船重(kg) | 79.38 |
船高(厘米) | 170.18 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |