項目 | 標準平台升降機 |
腳輪類型 | (2)旋轉接頭,(2)旋轉鎖定接頭 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前輪直徑 | 3" |
最大起升高度 | 59“ |
最小起升高度 | 4.5“ |
負載能力 | 440磅。 |
負載中心 | 9-3 / 8“ |
總高度 | 72“ |
總長度 | 34.75“ |
總寬度 | 24.625“ |
平台長度 | 18.5“ |
平台寬度 | 24.625“ |
技術支持 | 手絞車 |
後腳輪直徑 | 5" |
後輪直徑 | 5" |
船重(kg) | 65.14 |
船高(厘米) | 207.26 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |