2cfl5 | 3cfl2 |異徑聯軸器 XNUMX X XNUMX 英吋紅黃銅 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 2CFL5 異徑聯軸器 3 x 2 英寸紅黃銅 | AB9DZE

APPROVED VENDOR 2CFL5 異徑接頭 3 x 2 英寸紅黃銅

有現貨
貨號:AB9DZE 型號:2CFL5

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,338 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少耦合
主體材料紅黃銅
課程125
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力125 PSI
管道尺寸3的“X 2”
溫度。 範圍-20度至400度F

送貨信息:

船重(kg) 1.61
船高(厘米)11.43
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)11.43
HS代碼7412200035
原產地CN

產品型號

產品型號管道尺寸價錢
批准供應商 1VGC3 異徑聯軸器 紅色黃銅 1/4 x 1/8 英寸 | AB3UVD 1VGC31 / 4“x 1 / 8”新台幣254元
批准供應商 1VGC5 異徑聯軸器 紅色黃銅 3/8 x 1/4 英寸 | AB3UVE 1VGC53 / 8“x 1 / 4”新台幣254元
批准供應商 1VGC9 異徑聯軸器 紅色黃銅 1/2 x 1/4 英寸 | AB3UVG 1VGC91 / 2“x 1 / 4”新台幣322元
批准供應商 1VGD2 異徑聯軸器 紅色黃銅 1/2 x 3/8 英寸 | AB3UVH 1VGD21 / 2“x 3 / 8”新台幣322元
批准供應商 1VGD4 異徑聯軸器 紅色黃銅 3/4 x 1/4 英寸 | AB3UVJ 1VGD43 / 4“x 1 / 4”新台幣268元
批准供應商 1VGD6 異徑聯軸器 紅色黃銅 3/4 x 3/8 英寸 | AB3UVK 1VGD63 / 4“x 3 / 8”新台幣583元
批准供應商 1VGD8 異徑聯軸器 紅色黃銅 3/4 x 1/2 英寸 | AB3UVL 1VGD83 / 4“x 1 / 2”新台幣454元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2CFL5 異徑接頭 3 x 2 英寸紅黃銅
新台幣5,338元 /單元