APPROVED VENDOR 2EYL9 扁平鋁製 2024 1/2 x 3 英寸 3 英尺
貨號:AB9RTA
型號:2EYL9
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 固定庫存 |
合金類 | 2024 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | 冷加工 |
厚度 | 1機構/ 2“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 120 |
典型拉伸強度 | 68,000 PSI |
典型屈服強度 | 47,000 PSI |
信號寬度 | 3" |
寬度公差 | +/- 0.008英寸 |
船重(kg) | 2.49 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7604295060 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 合金類 | 完 | 典型硬度 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1" | +/- 0.063英寸 | 新台幣657元 | |
SB-3003-0125-01-36 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1" | +/- 0.063英寸 | 新台幣1,046元 | |
SB-3003-0125-01-72 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1" | +/- 0.063英寸 | 新台幣1,676元 | 詢價
|
SB-3003-0125-15-12 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1.5“ | +/- 0.063英寸 | 新台幣747元 | |
SB-3003-0125-15-36 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1.5“ | +/- 0.063英寸 | 新台幣1,289元 | |
SB-3003-0125-15-72 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 1.5“ | +/- 0.063英寸 | 新台幣2,138元 | 詢價
|
SB-3003-0125-02-12 | 耐腐蝕 | 3003 | 磨 | 40 | 22,000 PSI | 16,000到21,000 PSI | 2" | +/- 0.063英寸 | 新台幣777元 |