項目 | 角鋼 |
合金類 | 6061 |
角 | 90學位 |
完 | 光滑未打磨 |
硬度量表 | BHN |
腿長 | 1" |
腿長公差 | +/- 0.012英寸 |
總長: | 4ft。 |
長度公差 | +/- 4.000英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | T6 |
厚度 | 3機構/ 16“ |
厚度公差 | +/- 0.007英寸 |
典型硬度 | 95 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7604291000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 腿長 | 總長: | 長度公差 | 材料 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTY6 | 平滑 | 3/4" x 1-1/2" | 5ft。 | + 0.060 / -0.000“ | I型PVC | 0.08“ | +/- 0.002英寸 | 新台幣1,719元 | 詢價
|
1UNJ1 | 平滑 | 2的“X 2” | 5ft。 | + 0.060 / -0.000“ | I型PVC | 0.25“ | +/- 0.063英寸 | 新台幣3,094元 | |
2眼2 | 光滑未打磨 | 1.25“ | 4ft。 | +/- 4.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣391元 | |
2眼4 | 光滑未打磨 | 1.5“ | 4ft。 | +/- 4.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣506元 | |
2眼6 | 光滑未打磨 | 2" | 4ft。 | +/- 4.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣692元 | |
2眼8 | 光滑未打磨 | 3機構/ 4“ | 8ft。 | +/- 8.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣476元 | 詢價
|
2眼 | 光滑未打磨 | 1" | 8ft。 | +/- 8.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣545元 | 詢價
|