扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 2EZP4 扁材鋁 6061 5/8 x 1 英吋 3 英尺 | AB9TAV

APPROVED VENDOR 2EZP4 扁平鋁製 6061 5/8 x 1 英寸 3 英尺

有現貨
貨號:AB9TAV 型號:2EZP4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$816 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固定庫存
合金類6061
未拋光
硬度量表BHN
總長:3ft。
長度公差+/- 3.000英寸
材料
脾氣擠壓
厚度5機構/ 8“
厚度公差+/- 0.009英寸
類別耐腐蝕
典型硬度95
典型拉伸強度45,000 PSI
典型屈服強度40,000 PSI
信號寬度1"
寬度公差+/- 0.012英寸

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)1.52
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)2.54
HS代碼7604295060
原產地US

產品型號

產品型號類別合金類典型硬度典型拉伸強度典型屈服強度信號寬度寬度公差價錢
批准供應商 SB-3003-0125-01-12 扁平材 3003 鋁 1/8 英寸 T 1 英寸 x 1 英尺 | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12耐腐蝕30034022,000 PSI16,000到21,000 PSI1"+/- 0.063英寸新台幣657元
批准供應商 SB-3003-0125-01-36 扁平材 3003 鋁 1/8 英寸 T 1 英寸 x 3 英尺 | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36耐腐蝕30034022,000 PSI16,000到21,000 PSI1"+/- 0.063英寸新台幣1,030元
批准供應商 SB-3003-0125-01-72 扁平材 3003 鋁 1/8 英寸 T 1 英寸 x 6 英尺 | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72耐腐蝕30034022,000 PSI16,000到21,000 PSI1"+/- 0.063英寸新台幣1,654元
詢價
批准供應商 SB-3003-0125-15-12 扁平 3003 鋁 1/8 英寸 T 1 1/2 英寸 x 1 英尺 | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12耐腐蝕30034022,000 PSI16,000到21,000 PSI1.5“+/- 0.063英寸新台幣734元
批准供應商 SB-3003-0125-15-36 扁平 3003 鋁 1/8 英寸 T 1 1/2 英寸 x 3 英尺 | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36耐腐蝕30034022,000 PSI16,000到21,000 PSI1.5“+/- 0.063英寸新台幣1,272元
批准供應商 SB-3003-0125-15-72 扁平 3003 鋁 1/8 英寸 T 1 1/2 英寸 x 6 英尺 | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72耐腐蝕30034022,000 PSI16,000到21,000 PSI1.5“+/- 0.063英寸新台幣2,138元
詢價
批准供應商 SB-3003-0125-02-12 扁平材 3003 鋁 1/8 英寸 T 2 英寸 x 1 英尺 | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12耐腐蝕30034022,000 PSI16,000到21,000 PSI2"+/- 0.063英寸新台幣765元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2EZP4 扁平鋁製 6061 5/8 x 1 英寸 3 英尺
新台幣816元 /單元