項目 | 紅外線溫度計 |
準確性 | +/- 3.6度F或+/- 2% |
電池類型 | CR2032鋰 |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
發射率 | 0.05至1.00可調 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸@ 1英寸 |
激光瞄準 | 單點 |
記憶體應用 | 最小/最大 |
工作溫度 範圍 | 32度至120度F |
重複性 | + /-2% |
響應時間 | 500毫秒 |
光譜響應 | 8至14 uM |
溫度。 範圍 | -67至428度F |
觸發 | 按鈕 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |