項目 | 紅外線溫度計 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池類型 | 顯示屏 | 工作溫度 範圍 | 響應時間 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEP5 | +/- 3.6度F或+/- 2% | AAA | 液晶顯示 | 32度至120度F | 1秒。 | 紅外-67度至482度F,探頭-67度至626度F | 新台幣4,411元 | ||
1VEP7 | +/- 3.6度F或+/- 2% | CR2032鋰 | 液晶顯示 | 32度至120度F | 500毫秒 | -67至428度F | 新台幣1,071元 | ||
1版本1 | +/- 4.5度F或+/- 2.5% | LR44 | 液晶顯示 | 32度至120度F | 500毫秒 | -27度至230度F | 新台幣434元 | ||
28AF72 | +/- 2度F或+/- 1% | 9V | 背光LCD | 32度至122度F | 500毫秒 | -4度至752度F | 新台幣1,870元 | ||
54TZ31 | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,545元 | ||
54TZ32 | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,835元 |