項目 | 紅外線溫度計 |
準確性 | +/- 3.6度F或+/- 2% |
電池類型 | AAA |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
發射率 | 0.10至1.00可調 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸@ 2.5英寸 |
激光瞄準 | 單點 |
記憶體應用 | 最小/最大 |
工作溫度 範圍 | 32度至120度F |
重複性 | IR +/-4 華氏度或 +/-2%,探頭 +/-1.4 華氏度或 +/-0.9% |
響應時間 | 1秒。 |
光譜響應 | 5至14 uM |
溫度。 範圍 | 紅外-67度至482度F,探頭-67度至626度F |
觸發 | 按鈕 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |