項目 | 毛氈表 |
耐磨性 | 高 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 米白色 |
密度 | 6磅/平方d |
硬度計 | 30至40邵氏A |
級 | F1 |
硬度 | 額外的公司 |
總長: | 12“ |
材料 | 羊毛氈 |
最高 溫度 | 200 F |
最小 溫度 評分 | -80 華氏度 |
拉伸強度 | 500 PSI |
厚度 | 3機構/ 8“ |
類別 | 一般用途 |
振動吸收 | 高 |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 1.45 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 5602210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 拉伸強度 | 耐磨性 | 顏色 | 厚度 | 振動吸收 | 信號寬度 | 密度 | 硬度計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2天 | 500 PSI | 高 | 米白色 | 1機構/ 4“ | 超高 | 12“ | 8磅/平方d | 75至85邵氏A | - | 詢價
| |
2天6 | 500 PSI | 高 | 米白色 | 1機構/ 2“ | 高 | 12“ | 10磅/平方d | 45至55邵氏A | - | 詢價
| |
2DAJ1 | 500 PSI | 高 | 米白色 | 3機構/ 8“ | 高 | 12“ | 6磅/平方d | 30至40邵氏A | - | 詢價
| |
2FGW1 | 500 PSI | 高 | 米白色 | 1機構/ 4“ | 高 | 60“ | 4磅/平方d | 30至40邵氏A | - | 詢價
| |
2FHG3 | 250 PSI | 良好 | 灰色 | 3機構/ 8“ | Medium | 12“ | 4-1/2 磅/平方是的。 | 20至30邵氏A | 新台幣1,057元 | ||
2FHJ2 | 400 PSI | 高 | 灰色 | 1機構/ 2“ | 高 | 24“ | 8磅/平方d | 30至40邵氏A | - | 詢價
| |
2FJW2 | 400 PSI | 良好 | 米白色 | 3機構/ 4“ | Medium | 12“ | 9磅/平方d | 20至30邵氏A | 新台幣2,199元 |