扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 2HHH9 棒材矩形鋼 1018 1/2 x 5/8 英寸 3 英尺 | AC2BCE

APPROVED VENDOR 2HHH9 棒材矩形鋼 1018 1/2 x 5/8 英寸 3 英尺

有現貨
貨號:AC2BCE 型號:2HHH9

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$773 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目矩形棒
合金類1018
未拋光
總長:3ft。
長度公差+/- 3.000英寸
材料碳素鋼
脾氣冷加工
厚度1機構/ 2“
厚度公差+ 0.000 / -0.003“
類別一般用途
典型拉伸強度65,000 PSI
典型屈服強度55,000 PSI
信號寬度5機構/ 8“
寬度公差+ 0.000 / -0.003“

送貨信息:

船重(kg) 1.4
船高(厘米)1.27
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)1.52
HS代碼7215500015
原產地SG

產品型號

產品型號總長:長度公差厚度厚度公差信號寬度寬度公差價錢
批准供應商 2AVE5 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 英寸 1 英尺長 | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.004“1"+ 0.000 / -0.004“新台幣531元
批准供應商 2AVE6 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 1/4 英寸 1 英尺 | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.004“1.25“+ 0.000 / -0.004“新台幣626元
批准供應商 2AVE7 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 1/2 英寸 1 英尺 | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.004“1.5“+ 0.000 / -0.004“新台幣780元
批准供應商 2AVE8 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 1 3/4 英寸 1 英尺 | AB9彈道導彈防禦系統 2AVE81"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.005“1.75“+ 0.000 / -0.005“新台幣816元
批准供應商 2AVE9 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 2 英寸 1 英尺長 | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.005“2"+ 0.000 / -0.005“新台幣924元
批准供應商 2AVF1 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 3 英寸 1 英尺長 | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.005“3"+ 0.000 / -0.005“新台幣1,311元
批准供應商 2AVF2 棒材矩形鋼 1018 5/8 x 3 1/2 英寸 1 英尺 | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000英寸5機構/ 8“+ 0.000 / -0.006“3.5“+ 0.000 / -0.006“新台幣1,552元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2HHH9 棒材矩形鋼 1018 1/2 x 5/8 英寸 3 英尺
新台幣773元 /單元