得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 矩形棒 |
合金類 | 1018 |
完 | 未拋光 |
總長: | 1" |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
厚度 | 1.25“ |
厚度公差 | + 0.000 / -0.005“ |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 65,000 PSI |
典型屈服強度 | 55,000 PSI |
信號寬度 | 2" |
寬度公差 | + 0.000 / -0.005“ |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7215500015 |
原產地 | SG |
型號 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVE5 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | + 0.000 / -0.004“ | 1" | + 0.000 / -0.004“ | 新台幣531元 | |
2AVE6 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | + 0.000 / -0.004“ | 1.25“ | + 0.000 / -0.004“ | 新台幣626元 | |
2AVE7 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | + 0.000 / -0.004“ | 1.5“ | + 0.000 / -0.004“ | 新台幣780元 | |
2AVE8 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | + 0.000 / -0.005“ | 1.75“ | + 0.000 / -0.005“ | 新台幣816元 | |
2AVE9 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | + 0.000 / -0.005“ | 2" | + 0.000 / -0.005“ | 新台幣924元 | |
2AVF1 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | + 0.000 / -0.005“ | 3" | + 0.000 / -0.005“ | 新台幣1,311元 | |
2AVF2 | 1" | +/- 1.000英寸 | 5機構/ 8“ | + 0.000 / -0.006“ | 3.5“ | + 0.000 / -0.006“ | 新台幣1,552元 |