項目 | 十六進制股票 |
合金類 | 1018 |
完 | 未拋光 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
十六進制寬度公差 | + 0.000 / -0.002“ |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 65,000 PSI |
典型屈服強度 | 55,000 PSI |
船重(kg) | 4.49 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7228706000 |
原產地 | SG |
型號 | 合金類 | 十六進制大小 | 總長: | 長度公差 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2平均3 | 1018 | 2" | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣6,502元 | |
2HJN1 | 1018 | 1機構/ 2“ | 6" | +/- 6.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣1,020元 | 詢價
|
2HJN2 | 1018 | 5機構/ 8“ | 6" | +/- 6.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣1,098元 | 詢價
|
2HJN4 | 1018 | 7機構/ 8“ | 6" | +/- 6.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣2,704元 | 詢價
|
2HJN5 | 1018 | 1" | 6" | +/- 6.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣2,689元 | 詢價
|
2HJN8 | 1018 | 2" | 6" | +/- 6.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣11,737元 | 詢價
|
2HJV7 | 12L14 | 2" | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 78,000 PSI | 60,000 PSI | 新台幣5,149元 |