項目 | 十六進制股票 |
合金類 | 12L14 |
完 | 未拋光 |
十六進制大小 | 1.25“ |
十六進制寬度公差 | + 0.000 / -0.003“ |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 78,000 PSI |
典型屈服強度 | 60,000 PSI |
船重(kg) | 6.21 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7228706000 |
原產地 | SG |
型號 | 合金類 | 十六進制大小 | 總長: | 長度公差 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVF5 | 1018 | 1" | 1" | +/- 1.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣743元 | |
2AVF6 | 1018 | 1.25“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣1,177元 | |
2AVF7 | 1018 | 1.5“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣1,785元 | |
2AVF8 | 1018 | 2" | 1" | +/- 1.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣2,722元 | |
2AVF9 | 1018 | 2.5“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣5,530元 | |
2平均1 | 1018 | 1.25“ | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣2,713元 | |
2平均2 | 1018 | 1.5“ | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | 新台幣3,934元 |