項目 | 十六進制股票 |
合金類 | 12L14 |
完 | 未拋光 |
十六進制大小 | 3" |
十六進制寬度公差 | + 0.000 / -0.005“ |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 一般用途 |
典型拉伸強度 | 78,000 PSI |
典型屈服強度 | 60,000 PSI |
船重(kg) | 72.12 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7228606000 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 長度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4YNH1 | 1" | 3ft。 | +/- 1.000英寸 | 新台幣1,668元 |