項目 | 固定庫存 |
合金類 | 4140 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 1" |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 合金鋼 |
脾氣 | 冷加工/退火 |
厚度 | 1機構/ 2“ |
厚度公差 | + 0.000 / -0.007“ |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 241最大 |
信號寬度 | 2.5“ |
寬度公差 | + 0.000 / -0.011“ |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7228505000 |
原產地 | US |
型號 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2港幣6 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 1" | + 0.000 / -0.009“ | 新台幣292元 | |
2港幣7 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 2" | + 0.000 / -0.011“ | 新台幣631元 | |
2港幣8 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 3" | + 0.000 / -0.011“ | 新台幣908元 | |
2HKE6. | 3機構/ 8“ | + 0.000 / -0.007“ | 1" | + 0.000 / -0.009“ | 新台幣421元 | |
2HKE7. | 3機構/ 8“ | + 0.000 / -0.007“ | 2" | + 0.000 / -0.011“ | 新台幣886元 | |
2HKF3 | 1機構/ 2“ | + 0.000 / -0.007“ | 1" | + 0.000 / -0.009“ | 新台幣618元 | |
2HKF4 | 1機構/ 2“ | + 0.000 / -0.007“ | 1.5“ | + 0.000 / -0.009“ | 新台幣783元 |