項目 | 固定庫存 |
合金類 | 4140 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 6.000英寸 |
材料 | 合金鋼 |
脾氣 | 冷加工/退火 |
厚度 | 1機構/ 2“ |
厚度公差 | + 0.000 / -0.007“ |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 241最大 |
信號寬度 | 2" |
寬度公差 | + 0.000 / -0.011“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7228505000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 典型硬度 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2港幣9 | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 241最大 | 1" | + 0.000 / -0.009“ | 新台幣890元 | |
2HKE1. | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 241最大 | 2" | + 0.000 / -0.011“ | 新台幣1,565元 | |
2HKE2. | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 241最大 | 3" | + 0.000 / -0.011“ | 新台幣2,489元 | |
2HKE3. | 6" | +/- 6.000英寸 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 241最大 | 1" | + 0.000 / -0.009“ | 新台幣1,675元 | 詢價
|
2HKE4. | 6" | +/- 6.000英寸 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 241最大 | 2" | + 0.000 / -0.011“ | 新台幣2,999元 | 詢價
|
2HKE5. | 6" | +/- 6.000英寸 | 1機構/ 4“ | + 0.000 / -0.007“ | 241最大 | 3" | + 0.000 / -0.011“ | 新台幣4,516元 | 詢價
|
2HKE8. | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 3機構/ 8“ | + 0.000 / -0.007“ | 241最大 | 1" | + 0.000 / -0.009“ | 新台幣1,278元 |