項目 | 棒材 |
合金類 | 4140 |
直徑 | 3" |
直徑公差 | + 0.000 / -0.008“ |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 1英尺 |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 合金鋼 |
脾氣 | 冷加工/熱處理 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 321最大 |
典型拉伸強度 | 115,000 PSI |
典型屈服強度 | 95,000 PSI |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7228501080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑公差 | 脾氣 | 典型硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2港幣7 | + 0.000 / -0.007“ | 冷加工/退火 | 241最大 | 新台幣6,235元 |