項目 | 桿刮水器 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 95邵氏A |
凹槽直徑。 | 1.122“ |
槽寬 | 0.187“ |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
材料 | 聚氨酯 |
Rod Dia。 | 0.75“ |
溫度。 範圍 | -65 F到200 F. |
類別 | DT |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926904510 |
原產地 | US |
型號 | 槽寬 | 內部Dia。 | Rod Dia。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HZW4 | 0.107“ | 1機構/ 2“ | 0.498“ | AN(959/940) | 新台幣324元 | |
2HZW5 | 0.107“ | 5機構/ 8“ | 0.623“ | AN(959/940) | 新台幣331元 | |
2HZW6 | 0.107“ | 3機構/ 4“ | 0.748“ | AN(959/940) | 新台幣320元 | |
2HZW7 | 0.107“ | 13機構/ 16“ | 0.81“ | AN(959/940) | 新台幣343元 | |
2HZW8 | 0.107“ | 7機構/ 8“ | 0.873“ | AN(959/940) | 新台幣315元 | |
2HZW9 | 0.107“ | 1" | 0.998“ | AN(959/940) | 新台幣379元 | |
2HZX1 | 0.107“ | 1.125“ | 1.123“ | AN(959/940) | 新台幣367元 |