項目 | 活塞密封 |
顏色 | 黑色 |
對於鑽孔直徑。 | 2" |
身高 | 3機構/ 16“ |
內部Dia。 | 1.625“ |
外直徑。 | 2" |
密封硬度計 | 95邵氏A |
密封材料 | 聚氨酯 |
Seal Temp.密封溫度Range範圍 | -65 F到220 F. |
尺寸 | 聚氨酯 |
類別 | Crown 冠 |
信號寬度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 3926904590 |
原產地 | US |
型號 | 對於鑽孔直徑。 | 身高 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 密封材料 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2爪4 | 1" | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1" | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣407元 | |
2爪5 | 1.125“ | 1機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1.125“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣482元 | |
2爪6 | 1.25“ | 1機構/ 8“ | 1" | 1.25“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣1,354元 | |
2爪7 | 1.375“ | 1機構/ 8“ | 1.125“ | 1.375“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣487元 | |
2爪8 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 1.25“ | 1.5“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣485元 | |
2爪9 | 1.625“ | 1機構/ 8“ | 1.375“ | 1.625“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣482元 | |
2個JAX1 | 1.75“ | 1機構/ 8“ | 1.5“ | 1.75“ | 丁腈 | T型密封 | 1機構/ 8“ | 新台幣444元 |