項目 | 泡沫密封 |
顏色 | 灰色 |
插入材料 | 聚氨酯開孔泡沫 |
材料 | 聚氨酯開孔泡沫 |
安裝類型 | 自粘 |
總高度 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 17ft。 |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
出售為 | 滾動 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 插入材料 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRE4 | 灰色 | PVC閉孔泡沫 | PVC閉孔泡沫 | 3機構/ 16“ | 17ft。 | 3機構/ 8“ | 新台幣125元 | ||
2RRE5 | 灰色 | PVC閉孔泡沫 | PVC閉孔泡沫 | 1機構/ 4“ | 17ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣382元 | ||
2RRE6 | 灰色 | PVC閉孔泡沫 | PVC閉孔泡沫 | 1機構/ 2“ | 10ft。 | 3機構/ 4“ | - | 詢價
| |
2RRE7 | 灰色 | 聚氨酯開孔泡沫 | 聚氨酯開孔泡沫 | 1機構/ 4“ | 17ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣158元 | ||
2RRE9 | 灰色 | 聚氨酯開孔泡沫 | 聚氨酯開孔泡沫 | 1機構/ 2“ | 17ft。 | 3機構/ 4“ | - | 詢價
| |
2RRF1 | 黑色 | 丁腈海綿橡膠 | 丁腈海綿橡膠 | 1機構/ 4“ | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣234元 | ||
2RRF3 | 黑色 | 丁腈海綿橡膠 | 丁腈海綿橡膠 | 3機構/ 8“ | 10ft。 | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|